pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 4DM100K-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 4DM100K-D119

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 4DM100K-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 100000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 1 W

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851444623

Codice prodotto

PZZE6 4DM100K-D119

Cod. produttore

E6 4DM100K-D119

Produttore

PZZ

Resistenza:

100000 Ohm

Assorbimento di potenza:

1 W

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenziometro serie E6 con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653