PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 4DM04K7-D311 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 4DM04K7-D311
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 4700 Ohm
Assorbimento di potenza - 0.5 W
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8018851526909
Codice prodotto
PZZE6 4DM04K7-D311
Cod. produttore
E6 4DM04K7-D311
Produttore
PZZ
Resistenza:
4700 Ohm
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del foro:
22 mm
Potenziometro serie E6, Resistenza: 4,7 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 0,5 W, Ghiera: Nero, Terminali: A molla, PUSH-IN.


