pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 4DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 4DM04K7-D111

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 4DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 4700 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 1 W

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851275944

Codice prodotto

PZZE6 4DM04K7-D111

Cod. produttore

E6 4DM04K7-D111

Produttore

PZZ

Resistenza:

4700 Ohm

Assorbimento di potenza:

1 W

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del foro:

22 mm

Potenziometro serie E6, Resistenza: 4,7 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Nero, Terminali: A molla, PUSH-IN.