PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 3DM04K7-D111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 4700 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Diametro del foro - 22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851274473
Codice prodotto
PZZE6 3DM04K7-D111
Cod. produttore
E6 3DM04K7-D111
Produttore
PZZ
Resistenza:
4700 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenziometro serie E6, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Resistenza: 4,7 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Nero, Terminali: A molla, PUSH-IN.