PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 3DM010K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 3DM010K-D111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10000 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Diametro del foro - 22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851266164
Codice prodotto
PZZE6 3DM010K-D111
Cod. produttore
E6 3DM010K-D111
Produttore
PZZ
Resistenza:
10000 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenziometro serie E6. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Resistenza: 10 kohm. Ghiera: Nero. Terminali: A molla, PUSH-IN.


