PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL7A6110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL7A6110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Blu
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 120...120 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 33 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8018851290466
Codice prodotto
PZZE6 1IL7A6110
Cod. produttore
E6 1IL7A6110
Produttore
PZZ
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Blu
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
120...120 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


