pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL7A5110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL7A5110

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL7A5110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 120...120 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851290459

Codice prodotto

PZZE6 1IL7A5110

Cod. produttore

E6 1IL7A5110

Produttore

PZZ

Colore della lente:

Giallo

Tensione d'esercizio nominale Ue:

120...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione della lente:

Piatto

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 120 Vac/dc - Luminosit? standard, Colore: Giallo.