PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL4A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL4A4110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8018851524547
Codice prodotto
PZZE6 1IL4A4110
Cod. produttore
E6 1IL4A4110
Produttore
PZZ
Colore della lente:
Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione della lente:
Piatto