pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL4A3110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL4A3110

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL4A3110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851512032

Codice prodotto

PZZE6 1IL4A3110

Cod. produttore

E6 1IL4A3110

Produttore

PZZ

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione della lente:

Piatto

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 230 Vac - Alta luminosit?, Colore: Rosso.