pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL3A3110 Indicatore luminoso monolitico - E6 1IL3A3110

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL3A3110 Indicatore luminoso monolitico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 120...120 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018851498237

Codice prodotto

PZZE6 1IL3A3110

Cod. produttore

E6 1IL3A3110

Produttore

PZZ

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Rosso

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

120...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 120 Vac - Alta luminosit?, Colore: Rosso.