pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A6110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL1A6110

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A6110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018851290404

Codice prodotto

PZZE6 1IL1A6110

Cod. produttore

E6 1IL1A6110

Produttore

PZZ

Colore della lente:

Blu

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Indicatore luminoso monolitico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc - Alta luminosit?, Colore: Blu.