pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 1IL1A4110

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1IL1A4110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851290381

Codice prodotto

PZZE6 1IL1A4110

Cod. produttore

E6 1IL1A4110

Produttore

PZZ

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Verde

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Indicatore luminoso monolitico. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: 12 ... 30 Vac/dc. Colore: Verde