pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM02K2-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM02K2-D111

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM02K2-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 2200 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 1 W

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851251610

Codice prodotto

PZZE6 1DM02K2-D111

Cod. produttore

E6 1DM02K2-D111

Produttore

PZZ

Resistenza:

2200 Ohm

Assorbimento di potenza:

1 W

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del foro:

22 mm

Potenziometro serie E6, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Resistenza: 2,2 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Nero, Terminali: A molla, PUSH-IN.