PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM022K-D119 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM022K-D119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 22000 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Diametro del foro - 22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851481406
Codice prodotto
PZZE6 1DM022K-D119
Cod. produttore
E6 1DM022K-D119
Produttore
PZZ
Resistenza:
22000 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenziometro serie E6, Resistenza: 22 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 1 W, Ghiera: Cromo satinato, Terminali: A molla, PUSH-IN.


