PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM022K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM022K-D111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 22000 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Diametro del foro - 22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851468865
Codice prodotto
PZZE6 1DM022K-D111
Cod. produttore
E6 1DM022K-D111
Produttore
PZZ
Resistenza:
22000 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenziometro serie E6 Pizzato con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653