pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM010K-D311 POTENZIOMETRO SERIE E6 - E6 1DM010K-D311

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM010K-D311 POTENZIOMETRO SERIE E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 0.5 W

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8018851487088

Codice prodotto

PZZE6 1DM010K-D311

Cod. produttore

E6 1DM010K-D311

Produttore

PZZ

Resistenza:

10000 Ohm

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenziometro serie E6, Resistenza: 10 kohm, Tipologia potenziometro: Cermet 0,5 W, Ghiera: Nero, Terminali: A molla, PUSH-IN.