pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP8A3V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP8A3V1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP8A3V1 UNIT LED SERIE EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Senza

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8018851238840

Codice prodotto

PZZE2 LP8A3V1

Cod. produttore

E2 LP8A3V1

Produttore

PZZ

Portalampada:

Senza

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 195 ? 264 Vac/dc; 2,5 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.