pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP4A3V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP4A3V1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - Senza

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851213793

Codice prodotto

PZZE2 LP4A3V1

Cod. produttore

E2 LP4A3V1

Produttore

PZZ

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

Senza

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 195 ? 264 Vac, 9 ? 10 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA