PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP4A2V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP4A2V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...230 V
Portalampada - Senza
Colore del corpo luminoso - Bianco
Tipo lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
8018851213786
Codice prodotto
PZZE2 LP4A2V1
Cod. produttore
E2 LP4A2V1
Produttore
PZZ
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
230...230 V
Portalampada:
Senza
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA