PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1L6M1 UNIT LED LAMPEGGIANTE - E2 LP1L6M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Senza
Colore del corpo luminoso - Blu
Tipo lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla
Confezione
5 PZ
EAN
8018851549755
Codice prodotto
PZZE2 LP1L6M1
Cod. produttore
E2 LP1L6M1
Produttore
PZZ
Portalampada:
Senza
Colore del corpo luminoso:
Blu
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no


