pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1L3M1 UNIT LED LAMPEGGIANTE - E2 LP1L3M1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1L3M1 UNIT LED LAMPEGGIANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Senza

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8018851487163

Codice prodotto

PZZE2 LP1L3M1

Cod. produttore

E2 LP1L3M1

Produttore

PZZ

Portalampada:

Senza

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Unit? LED lampeggiante, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: A molla PUSH-IN, Tipologia di indicazione: Luce lampeggiante, Grado di protezione: IP20 con connessione a vite.