pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1A8S0 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP1A8S0

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1A8S0 UNIT LED SERIE EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Senza

  • Colore del corpo luminoso - Arancione

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Collegamento circuito stampato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8018851388781

Codice prodotto

PZZE2 LP1A8S0

Cod. produttore

E2 LP1A8S0

Produttore

PZZ

Portalampada:

Senza

Colore del corpo luminoso:

Arancione

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento circuito stampato

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Arancio, Tipo di connessione: Saldare su circuito stampato (solo aggancio a pannello), Tipologia di indicazione: Luce fissa, Grado di protezione: IP00 con connessione a saldare.