pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP1A6V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP1A6V1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...30 V

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851213748

Codice prodotto

PZZE2 LP1A6V1

Cod. produttore

E2 LP1A6V1

Produttore

PZZ

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...30 V

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...30 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Blu, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA