pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2211 UNIT COMPLETA CON SELETTORE A 4 POSIZION - E2 AC-DXBC2211

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC2211 UNIT COMPLETA CON SELETTORE A 4 POSIZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851299209

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC2211

Cod. produttore

E2 AC-DXBC2211

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Numero di posizioni di commutazione:

4

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Unit? completa con selettore a 4 posizioni, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: Selettore a 4 posizioni bianco con marcatura; Base di aggancio per unit? di contatto ; 2 unit? di contatto 1NO+1NC.