pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1805 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO BA - E2 AC-DXBC1805

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1805 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851201127

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1805

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1805

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Unit? completa con selettore luminoso, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1SL12AVD21AB: Selettore luminoso a leva corta a due posizioni bianco ; con marcatura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento.