pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1801 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO BA - E2 AC-DXBC1801

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1801 UNIT COMPLETA CON SELETTORE LUMINOSO  BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851201141

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1801

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1801

Produttore

PZZ

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Unità completa Pizzato con selettore, base d'aggancio e contatti