pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1405 UNIT COMPLETA CON SELETTORE BASE D AGGA - E2 AC-DXBC1405

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1405 UNIT COMPLETA CON SELETTORE BASE D AGGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851201103

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1405

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1405

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Numero di posizioni di commutazione:

3

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Unit? completa con selettore, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1SE13ACE11AB: Selettore a leva corta a tre posizioni nero con marcatura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (2x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.