pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1204 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D - E2 AC-DXBC1204

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1204 UNIT COMPLETA CON PULSANTE OPACO BASE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851200298

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1204

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1204

Produttore

PZZ

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Unit? completa con pulsante opaco, base di aggancio e contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PU2R1210: Pulsante ad impulso rasato nero; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contattoE2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello, 1 NO scatto lento.