pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1023 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1023

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1023 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851248177

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1023

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1023

Produttore

PZZ

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Unita completa con pulsante d'emergenza, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PERZ4531: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio perunita di contatto E2 CP o per unita LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unita di contatto automonitorato a pannello serie E2, 1NC scatto lento.