PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1002 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Diametro del foro - 22 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8018851201004
Codice prodotto
PZZE2 AC-DXBC1002
Cod. produttore
E2 AC-DXBC1002
Produttore
PZZ
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm


