pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1000 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA - E2 AC-DXBC1000

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC1000 UNIT COMPLETA CON PULSANTE D EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Diametro della calotta - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851232251

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC1000

Cod. produttore

E2 AC-DXBC1000

Produttore

PZZ

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Diametro del foro:

22 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Diametro della calotta:

40 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Unit? completa con pulsante d'emergenza, base d'aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PERZ4531: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio perunit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (2x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.