pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0404 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0404

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0404 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851200595

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC0404

Cod. produttore

E2 AC-DXBC0404

Produttore

PZZ

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Unit? completa con pulsante luminoso, base di aggancio e contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PL2R5210: Pulsante luminoso rasato giallo; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.