PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0401 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8018851200588
Codice prodotto
PZZE2 AC-DXBC0401
Cod. produttore
E2 AC-DXBC0401
Produttore
PZZ
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1