pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0204 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B - E2 AC-DXBC0204

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0204 UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINOSO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851200700

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC0204

Cod. produttore

E2 AC-DXBC0204

Produttore

PZZ

Colore della lente:

Blu

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

Esecuzione della lente:

Piatto

Unit? completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1ILA610: Indicatore luminoso serie E2, lente colore blu; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancioper unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A6V1: Unit? LED a pannello, LED blu.