pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 4SC2AVA11AA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE - E2 4SC2AVA11AA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 4SC2AVA11AA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851468452

Codice prodotto

PZZE2 4SC2AVA11AA

Cod. produttore

E2 4SC2AVA11AA

Produttore

PZZ

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Selettore a chiave a 2 posizioni nero senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Nero.