pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 4PU2R6210 PULSANTE AD IMPULSO RASATO BLU - E2 4PU2R6210

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 4PU2R6210 PULSANTE AD IMPULSO RASATO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851552236

Codice prodotto

PZZE2 4PU2R6210

Cod. produttore

E2 4PU2R6210

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Pulsante ad impulso rasato blu, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente blu per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.