pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3SE12AVA19AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI N - E2 3SE12AVA19AB

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3SE12AVA19AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851270291

Codice prodotto

PZZE2 3SE12AVA19AB

Cod. produttore

E2 3SE12AVA19AB

Produttore

PZZ

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Selettore a leva corta a due posizioni nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.