pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3PERZ4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 3PERZ4731

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3PERZ4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851453533

Codice prodotto

PZZE2 3PERZ4731

Cod. produttore

E2 3PERZ4731

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per arresto d'emergenza:

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione con linea indicatrice verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo con indicazione verde, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.