pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3MA14BZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 3MA14BZ91

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3MA14BZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con ritorno in posizione zero -

  • Lunghezza del joystick - 55 mm

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con anello frontale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851415753

Codice prodotto

PZZE2 3MA14BZ91

Cod. produttore

E2 3MA14BZ91

Produttore

PZZ

Con ritorno in posizione zero:

Lunghezza del joystick:

55 mm

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Manipolatore linea EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Altezza standard (55 mm), Funzioni: ALTO impulso; DESTRA impulso; BASSO impulso; SINISTRA impulso, Blocco: Senza blocco.