PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3MA14BA91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 3MA14BA91
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con ritorno in posizione zero - sì
Lunghezza del joystick - 55 mm
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Con anello frontale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8018851410567
Codice prodotto
PZZE2 3MA14BA91
Cod. produttore
E2 3MA14BA91
Produttore
PZZ
Con ritorno in posizione zero:
sì
Lunghezza del joystick:
55 mm
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo