pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA310 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 3ILA310

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 3ILA310 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851258107

Codice prodotto

PZZE2 3ILA310

Cod. produttore

E2 3ILA310

Produttore

PZZ

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Indicatore luminoso serie E2, lente colore rosso, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Rosso.