pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2USB1CN0.8 PRESA USB 2.0 SERIE EROUND - E2 2USB1CN0.8

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2USB1CN0.8 PRESA USB 2.0 SERIE EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione - 480000 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - USB

  • Tipo di collegamento lato secondario - USB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851289316

Codice prodotto

PZZE2 2USB1CN0.8

Cod. produttore

E2 2USB1CN0.8

Produttore

PZZ

Velocità di trasmissione:

480000 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

USB

Tipo di collegamento lato secondario:

USB

Presa USB 2.0 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Nero, Connessione frontale: Presa integrata USB 2.0 Tipo A femmina, Connessione posteriore: Uscita cavo in PVC (0,8 m) e connettore USB Tipo A maschio (2.0).