pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2SL12AVD59AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO - E2 2SL12AVD59AB

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2SL12AVD59AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A DUE PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851294204

Codice prodotto

PZZE2 2SL12AVD59AB

Cod. produttore

E2 2SL12AVD59AB

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Giallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Selettore luminoso a leva corta a due posizioni giallo con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Giallo, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.