PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL42AVD59AB SELETTORE LUMINOSO A MANOPOLA A DUE POSI - E2 1SL42AVD59AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Giallo
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.6 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8018851198663
Codice prodotto
PZZE2 1SL42AVD59AB
Cod. produttore
E2 1SL42AVD59AB
Produttore
PZZ
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Giallo
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67


