PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13GCH49AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO - E2 1SL13GCH49AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Levetta singola
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8018851199141
Codice prodotto
PZZE2 1SL13GCH49AB
Cod. produttore
E2 1SL13GCH49AB
Produttore
PZZ
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza dell'apertura:
24 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA


