pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13ECH51AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO - E2 1SL13ECH51AB

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SL13ECH51AB SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A TRE PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851198854

Codice prodotto

PZZE2 1SL13ECH51AB

Cod. produttore

E2 1SL13ECH51AB

Produttore

PZZ

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Selettore luminoso a leva corta a tre posizioni giallo con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 3 posizioni, Colore: Giallo, Ghiera: Nero, Marcatura: Con marcatura.