PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE43ACE19AB SELETTORE A MANOPOLA A TRE POSIZIONI NER - E2 1SE43ACE19AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8018851197529
Codice prodotto
PZZE2 1SE43ACE19AB
Cod. produttore
E2 1SE43ACE19AB
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Manopola
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
24 mm
Con anello frontale:
sì
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA


