pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE43ACE11AD SELETTORE A MANOPOLA A TRE POSIZIONI NER - E2 1SE43ACE11AD

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE43ACE11AD SELETTORE A MANOPOLA A TRE POSIZIONI NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851271441

Codice prodotto

PZZE2 1SE43ACE11AD

Cod. produttore

E2 1SE43ACE11AD

Produttore

PZZ

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Selettore a manopola a tre posizioni nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A manopola, Funzione: 3 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Nero.