pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE42AVA29AB SELETTORE A MANOPOLA A DUE POSIZIONI BIA - E2 1SE42AVA29AB

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE42AVA29AB SELETTORE A MANOPOLA A DUE POSIZIONI BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851196584

Codice prodotto

PZZE2 1SE42AVA29AB

Cod. produttore

E2 1SE42AVA29AB

Produttore

PZZ

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manopola

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Selettore a manopola a due posizioni bianco con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A manopola, Funzione: 2 posizioni, Colore: Bianco, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.