PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE13FCE19AB SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZIONI N - E2 1SE13FCE19AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Levetta singola
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8018851197284
Codice prodotto
PZZE2 1SE13FCE19AB
Cod. produttore
E2 1SE13FCE19AB
Produttore
PZZ
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza dell'apertura:
24 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA